ドライブロックバス・アルミブロック

ドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワンドライブロックバス・アルミブロック - アズワン
注意
※付属品をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09194071ブロック 0.5mL マイクロチューブ用1個1-7554-11
25,700
25,600
28,160(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194087ブロック 1.5mL マイクロチューブ用1個1-7554-12
26,200
26,100
28,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194096ブロック試験管 12mm1個1-7554-13
26,500
26,400
29,040(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194105ブロック試験管 15mm1個1-7554-14
26,800
26,700
29,370(税込)
当日出荷
09194114ブロック試験管 16.5mm1個1-7554-15
27,000
26,900
29,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194123ブロック試験管 18mm1個1-7554-16
27,400
27,300
30,030(税込)
翌々日出荷
09194132ブロック試験管 21mm1個1-7554-17
27,600
27,500
30,250(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194141ブロック試験管 24mm1個1-7554-18
27,700
27,600
30,360(税込)
17日以内出荷
返品不可
09194157ブロック試験管 25mm1個1-7554-19
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194166ブロック試験管 30mm1個1-7554-20
28,200
28,100
30,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194053THB-11台1-7554-01
89,000
取扱い終了
代替品有
09194062THB-21台1-7554-02
99,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09194053THB-162064319THB-1THB-1 ドライブロックバス THBシリーズ アズワン 62064319ドライブロックバス THBシリーズアズワン1台
118,000
税込129,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09194062THB-262064328THB-2THB-2 ドライブロックバス THBシリーズ アズワン 62064328ドライブロックバス THBシリーズアズワン1台
132,000
税込145,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする