アズワン
電池式スターラー
電源のないところで使える電池式です。
背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番
1-262-01
付属品
ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個
質量(kg)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
250~1000
型番
HS-4DC
モーター
DCモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電池寿命(時間)
250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本
撹拌容量(mL)
約30~500
材質(ボディ)
ボンデ鋼板
サイズ(mm)
80×130×90
磁力
0.16T
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09202444
HS-4DC
¥
35,900
¥
35,800
¥
39,380
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください