アズワン
デジタル大型スターラー
アズワン品番
1-4140-01
仕様
対応回転子:60mm~108mm
質量(kg)
11.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
ケーブル長(m)
2.5
型番
HPS-500R
モーター
インダクションモーター
撹拌容量(L)
1~50
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
外寸法(mm)
190×160×100(コントローラー部)
撹拌部サイズ(mm)
350×350×145
マグネット強度
0.45T
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1台
注意
※回転子は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09202776
HPS-500R
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください