アズワン
ハイパワースターラー(オイルバス用)
アズワン品番
1-6170-01
質量(kg)
4.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
12
型番
HPS-100B
モーター
インダクションモーター
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
200×240×155
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09202785
HPS-100B
¥
115,800
¥
114,800
¥
126,280
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください