曜日別特売

デジタル大型スターラー

デジタル大型スターラー - アズワン

●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。
●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。

アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
注意
※回転子は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09202821HPS-200
104,000
103,000
113,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする