アズワン
ホットスターラー
●加熱と撹拌が同時に行えます。
●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。
●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番
1-246-01
付属品
回転子(30mm)×1個
寸法(mm)
184×188×108
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
回転数(min
-1
[r.p.m])
約300~1500
プレート寸法(mm)
175×160
モーター
隈取モーター
材質(プレート)
セラミックコーティング
温度制御方式
トライアック位相制御方式
撹拌容量(mL)
50~3000
回転制御
電子制御方式
電源コード
三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)
ヒーター容量(W)
250
熱板温度(℃)
最高250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09203135
HS-5BH
¥
63,000
¥
62,900
¥
69,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000