アズワン
試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。
連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番
1-269-01
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
400~2600
電源
AC100V 50/60Hz 25W
型番
HM-10H
モーター
くまとりモーター
電源コード
長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)
101×160×142
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213224
HM-10H
¥
61,300
¥
61,200
¥
67,320
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
試験管ミキサー HM-10H
参考になった