曜日別特売

ボルテックスミキサー(ジーニアス)

ボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKAボルテックスミキサー(ジーニアス) - IKA
(1件のレビュー)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
型番
回転数(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09213276Genius 3(50Hz)1台本体Genius 3(50Hz)500~25001-8797-01
61,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
09213285Genius 3(60Hz)1台本体Genius 3(60Hz)500~25001-8797-02
61,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
09213294VG3.11個標準アタッチメントVG3.1-1-8797-11
2,310
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
09213303VG3.21個片手アタッチメントVG3.2-1-8797-12
4,830
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
09213312VG3.31個ユニバーサルアタッチメントVG3.3-1-8797-13
5,360
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
09213321VG3.311個エッペンドルフ用インサートVG3.31-1-8797-14
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
09213355VG3.341個試験管用インサートVG3.34-1-8797-17
6,720
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
09213337VG3.321個試験管用インサートVG3.32-1-8797-15
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09213346VG3.331個試験管用インサートVG3.33Φ12mm試験管12本1-8797-16
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09213364VG3.351個試験管用インサートVG3.35-1-8797-18
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09213373VG3.361個エレンメイヤーフラスコ インサートVG3.36-1-8797-19
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09213382VG3.371個マイクロプレート用インサートVG3.37-1-8797-20
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

標準(試験管用)アタッチメントVG3.1
この動画は、1が参考にしています。
片手アタッチメント VG3.2(1-8797-12)
エッペンドルフ用インサート VG3.31(1-8797-14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09213337VG3.3262065676VG3.32VG3.32 ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサート IKA 62065676ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサートIKA1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
09213346VG3.3362065685VG3.33VG3.33 ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサート IKA 62065685ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサートIKA1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
09213364VG3.3562065694VG3.35VG3.35 ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサート IKA 62065694ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント 試験管用 インサートIKA1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
09213373VG3.3662065703VG3.36VG3.36 ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート IKA 62065703ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサートIKA1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
09213382VG3.3768316772VG3.37VG3.37 VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKA 68316772VORTEX2用 マイクロプレート用インサートIKA1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: プレートの固定
教育・研究機関

以前はすぐに納品された記憶がありリピートでしたが、出荷予定から10日過ぎても出荷予定のままでした、納期については普段以上に余裕をもった購入を勧めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする