曜日別特売

カートリッジ純水器デミエース DX

カートリッジ純水器デミエース DX - 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX - 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX - 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX - 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX - 栗田工業(kurita)
(1件のレビュー)

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。
付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。

ピュアメーター
デジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA
(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下内容量1台
注意
※ハウジングセットFR型は付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/h)
イオン交換樹脂(L)
採水総量(L/cycle)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09214861DX-0720~1507.5約1350260×630
167,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
地域運賃
車上渡し
58419252DX-2575~60025約5000310×1051
335,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41180544DX-50125~100050約10000370×1351
620,000
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41180535DX-0515~1005約950228×777
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09214877DX-1030~20010約1900260×909
183,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
09214886DX-1550~35015約3000260×1062
229,000
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09214861
2017-01-12
用途: オートクレーブで使用。その他、今まで購入していた精製水の代わり
株式会社オリガ動物病院

イオン交換樹脂の再生がモノタローさんで出来ないのが残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見は、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする