1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。
軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19外径(Φmm)96主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1本