EPDMゴムシート 粘着付

EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付 - WAKI(和気産業)
(16件のレビュー)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系内容量1枚
注意
※接触面の素材により、色素が付着する場合があります。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06599424EPT-01330300
250
249
274(税込)
当日出荷
09201455EPT-023100100
250
249
274(税込)
当日出荷
09201464EPT-033150150
500
449
494(税込)
当日出荷
09201473EPT-043200200
650
599
659(税込)
当日出荷
09201482EPT-053300300
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09201491EPT-11530300
300
289
318(税込)
当日出荷
09201507EPT-125100100
300
289
318(税込)
当日出荷
09201516EPT-135150150
700
649
714(税込)
当日出荷
09201525EPT-145200200
900
799
879(税込)
当日出荷
09201534EPT-155300300
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70343498EPT-06350300
オープン
289
318(税込)
当日出荷
70343507EPT-16550300
オープン
329
362(税込)
当日出荷
09201446EPT-01330300
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09201446EPT-0106599424EPT-01EPT-01 EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業) 06599424EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)1枚
249
税込274
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 台車側面の緩衝材
生和アメニティ株式会社不動産業

固さが分かる指標が欲しいです。思ったより硬かったので。数字での表示希望。

対象商品 : 09201473
2024-08-31
用途: 自動車整備に
有限会社魚利

とにかくサイズ種類が豊富です
用途に合わせてヨリドリミドリてすね

対象商品 : 09201491
2021-09-03
用途: 窓用補助錠のクッション材として
医療・福祉・介護関連業

使用していた窓の補助錠のクッション材が劣化して取れてしまったので、補修用材料として
購入してみました。 期待通りの処理が出来て満足しています。

対象商品 : 09201534
2021-08-25
用途: 電気工事
建設業・工事業

開口部の塞ぎに使用したが、加工もしやすくサイズも種類がありちょうど良かった。

2025-01-20
用途: 滑り止め
有限会社トラスト

剥離テープを剥がしたら粘着テープごととれて、ただの平板ゴムになってしまいました。粘着テープが古いような感じでした。
近くのホームセンターで両面テープを買って使いました。残念な商品でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 06599424
2020-08-28
用途: 緩衝材

鉄部品の緩衝材として使っています。
粘着付なのでとても便利です。

対象商品 : 06599424
2024-03-03
用途: 脱脂しとく

グレーチングの音止めに使用
しっかり脱脂してから 貼り付けたので 今の所 剥がれる気配はない

1が参考にしています
対象商品 : 70343507
2023-07-05
用途: 仕事
建設業・工事業

ダンプ後ろアオリに取り付けました。もう少し粘着があったら
なお良かったですが。
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
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする