プラグカッパーⅡ

プラグカッパーⅡ - ハタヤリミテッドプラグカッパーⅡ - ハタヤリミテッドプラグカッパーⅡ - ハタヤリミテッド
(9件のレビュー)

ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!

特性防雨使用場所屋外仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09205865KGS-1
700
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09205865
2025-11-06
用途: 洗濯機の配線防水用途
建設業・工事業

最高!一緒に購入した防雨延長コードとメーカーは違いますが、ピッタリはまりました。

対象商品 : 09205865
2023-03-01
用途: 屋外の配管ヒーターの接続
製造業

コンセントプラグにはまり込む青い部分は固めで、しっかり防水されます。反対側の細くなっている部分はとても柔らかいためコードの太さに追従してくれます。使い勝手はよいですが、屋外なので耐久性がどの程度なのか気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 09205865
2020-11-20
用途: 屋外センサーライトの設置用

設置も簡単で機能的にもばっちりです。ゴムっぽい部分はプヨンプヨンで驚くほどよく伸びて、触ってて気持ちよいけど、耐久性はどうなんだろう?念のため根元はタイラップで軽く締めておきました。

対象商品 : 09205865
2020-06-26
用途: 屋外作業時
不動産業

ゴム部分にヒビが入っており、開封して使用したら、さっそくゴムが破れてしまいました。

5が参考にしています
対象商品 : 09205865
2019-02-20
用途: 防水プラグ化の為

屋外に設置している人感センサー照明の電源プラグを簡単に防水プラグ化できます。

2018-11-19
用途: バイクバッテリー充電器の屋外使用
製造業

コード側の伸縮性ゴムが、爪を立てるとちぎれてしまいそうなくらい薄いです。耐久性・耐候性が気になるところです。

1が参考にしています
対象商品 : 09205865
2017-12-04
用途: イルミネーション延長用として屋外で使用
製造業

通常の形をしたコンセントを使用しましたが、
見事にはまり安心感があります。

対象商品 : 09205865
2014-11-18
用途: 屋外でのバイクの常時充電用機器の接続
くろたか

バイクの常時充電機器に防雨延長ケーブルで接続するために購入しました。
同時購入した延長ケーブルにピッタリとはまり屋外でも安心して使えそうです。
現状では多少の隙間があるため、シリコン部分の所をもう少しきつめにしてもらうと更に雨に対して安心感があると思います。
当方はカーポート保管でシートカバー内に接続部分があるため浸水の心配は少ないですが、屋根なし保管の場合は差し込み口の向きなどを調整する必要があるかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする