ヘンケル
LOCTITE 460
瞬間接着税特有の刺激臭や白化現象を抑え、快適な作業環境を実現し、排気装置も必要としません。
刺激臭や白化現象を気にしたり、外観を重んじるアプリケーションに適した中粘度の瞬間接着剤です。
使用温度範囲(℃)
-54~71
液色
透明
粘度(mPa・s[cP])
45
適合すきま(mm)
0.10以下
主成分
シアノ系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2000kg
入数
1箱10本入
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06728032
460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください