曜日別特売

400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962766400SR-CHR100100120110×78110×78140ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962775400SR-CHR125125150140×94140×94174ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
37962784400SR-CHR150150160140×94140×94199ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
37962854400SRP-CHR100100120108×108108×108140ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962863400SRP-CHR150150160130×130130×130199ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963046400SR-RBB200200220150×105150×105240-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09208787400SR-BRB75756088×6963×40100ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
09208796400SR-FHR75756088×6963×40100ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37963046400SR-RBB20006998863400SR-RBB200400SR-RBB200 400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター 06998863400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mmハンマーキャスター1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする