400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208857400S-URB180180200140×140140×140230ウレタン(B入)車
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09208866400S-URB200200200140×140140×140240ウレタン(B入)車
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09489767400S-URB100100120108×108108×108140ウレタン(B入)車
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35689787400S-URB125125150120×120120×120174ウレタン(B入)車
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
35689796400S-URB150150160130×130130×130199ウレタン(B入)車
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37963143400S-UBB200200200140×140140×140240鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする