400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)

400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208823400SR-MCB100100120110×78110×78140
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
09208832400SR-MCB125125150140×94140×94174
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
09208841400SR-MCB150150160140×94140×94199
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする