ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付

ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208972415EA-MC404030M12×1.753560UMCナイロン一体車輪
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
09208981415EA-MC505040M12×1.753568UMCナイロン一体車輪
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09208997415EA-MC656540M12×1.753585UMCナイロン一体車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
09209006415EA-MC757550M12×1.753595UMCナイロン一体車輪
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
09209015415EA-MC15015070M16×2.040180UMCナイロン一体車輪
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966643415EA-MC10010060M16×2.040126MCナイロン一体車輪
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
37966652415EA-MC12512570M16×2.040152MCナイロン一体車輪
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする