IWAKI(AGCテクノグラス)
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
メスピペット
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
1目盛(mL)
カラーコード
許容誤差(mL)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09210153
M-PIPET1E
360
0.01
黄
±0.006
1
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
09210162
M-PIPET2E
360
0.02
黒
±0.01
2
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
09210171
M-PIPET5E
375
0.05
赤
±0.02
5
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
09210187
M-PIPET10E
385
0.1
橙
±0.03
10
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください