オストワルド全量ピペット

オストワルド全量ピペット - IWAKI(AGCテクノグラス)
材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容誤差(mL)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210442O-PIPET0.05N±0.0050.05
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210451O-PIPET0.1N±0.0050.1
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210467O-PIPET0.2N±0.0050.2
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210476O-PIPET0.3N±0.0050.3
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210485O-PIPET0.4N±0.0050.4
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210494O-PIPET0.5N±0.0050.5
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09210503O-PIPET1N±0.011
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする