三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツPMシリーズ 丸内キャップ
材質
樹脂
色
アイボリー
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
18
適合パイプ
Φ19
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09211903
PM517
オープン
¥
432
¥
475
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください