曜日別特売

スリムオフセット六角レンチ

スリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEX
(3件のレビュー)

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。
押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。

全長(mm)108幅(mm)11/16セット内容2.5、3、4、5(mm)トラスコ品番327-2150形状オフセット型高さ(mm)10質量(g)108先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(4本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092128476103-2.5MM-10
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09212847
2023-08-07
用途: 高所作業、狭小作業場所
株式会社ミライト・ワン建設業・工事業

通常の六角の長さが使えない場合、便利です
作業場所が狭く限定されるため、手持ち部分がもう少し短く手もいいと思います

対象商品 : 09212847
2018-03-14
用途: L型レンチの入らない場所の作業
製造業

滅多に使うことのない商品ですが困ったときに必ず役に立ちます。諦めていた狭い場所の作業の最後の救世主です。工具箱の奥に必ず忍ばせておきたい商品です。

対象商品 : 09212847
2018-03-07
用途: 機械修理
製造業

狭い部分のネジの緩め、締め時用に購入、力も入るのでとても重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする