交直両用クランプメータ

交直両用クランプメータ - 共立電気計器交直両用クランプメータ - 共立電気計器交直両用クランプメータ - 共立電気計器交直両用クランプメータ - 共立電気計器交直両用クランプメータ - 共立電気計器交直両用クランプメータ - 共立電気計器
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全13種類を絞り込む
直流電流(A)
クランプ径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372876KEW2046R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)0~600600単4乾電池R03(1.5V)×2最大33600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)77×243×36約300(電池含む)36
39,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05372885KEW2003A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット400/1000400/750400/2000400/2000単3乾電池R6(1.5V)×2最大55400/4000 ±1.5%rdg±2dgt105×250×49約530(電池含む)49
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05372894KEW2055(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)600/1000600/1000単4乾電池R03(1.5V)×2最大40600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)82×254×36約310(電池含む)36
36,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05372903KEW2056R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)600/1000600/1000単4乾電池R03(1.5V)×2最大40600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)82×254×36約310(電池含む)36
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05373287KEW2009R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット40/400/100040/400/750400/2000400/2000単3乾電池R6(1.5V)×2最大55400/4000 ±1.5%rdg±2dgt105×250×49約540(電池含む)49
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09215683KEW2046R1台600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)0~600600単4乾電池R03(1.5V)×2最大33600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)77×243×36約300(電池含む)36
29,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
09215717KEW2003A1台400/1000400/750400/2000400/2000単3乾電池R6(1.5V)×2最大55400/4000 ±1.5%rdg±2dgt105×250×49約530(電池含む)49
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09215735KEW20551台600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)600/1000600/1000単4乾電池R03(1.5V)×2最大40600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)82×254×36約310(電池含む)36
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
09215744KEW2056R1台600m/6/60/600(オートレンジ)6/60/600(オートレンジ)600/1000600/1000単4乾電池R03(1.5V)×2最大40600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)82×254×36約310(電池含む)36
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
44516114KEW2009R1台40/400/100040/400/750400/2000400/2000単3乾電池R6(1.5V)×2最大Φ55400/4000 ±1.5%rdg±2dgt105×250×49約540(電池含む)49
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
092157262009A1台40.00/400.0/1000 ±1%rdg±2dgt40/400/750(真の実効値)
±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz)
±2%rdg±4dgt(30Hz~1kHz)
400/2000
±1.5%rdg±3dgt (0~400A, 150~1700A) (50/60Hz)
±3%rdg±4dgt (0~400A, 150~1700A) (30Hz~1kHz)
±3.5%rdg±3dgt (1701~2000A) (50/60Hz)
400.0/2000 ±1.5%rdg±2dgt--400/4000
±1.5%rdg±2dgt
-約540(電池含む)-
43,000
取扱い終了
代替品有
0921569220371台40/400/600(3レジンオート)
±1%rdg±5dgt
入力インピーダンス:2MΩ
40/400/600(3レジンオート)
(真の実効値)
入力インピーダンス:2MΩ
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)
400/600(2レンジオート)(真の実効値)
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)
400.0/1000 (2レンジオート) ±1%rdg±5dgt--400/4000
±1%rdg±5dgt
-約450(電池含む)-
38,000
取扱い終了
0921570120041台200 ±1%rdg±2dgt500
±1.5%rdg±2dgt(500/60Hz)
±2%rdg±4dgt(40Hz~1kHz)
20/200
±1%rdg±2dgt(20A)(50/60Hz)
±1.5%rdg±4dgt(20A)(40Hz~1kHz)
±1.5%rdg±4dgt(0~150A)(50/60Hz)
±2%rdg±5dgt(0~150A)(40Hz~1kHz)
±3.5%rdg(150A以上)(40Hz~1kHz)
20.00/200.0
±1%rdg±2dgt (20A)
±1.5%rdg±2dgt (0~150A)
±3%rdg (150A以上)
--200
±1.5%rdg±2dgt
-約170(電池含む)-
34,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

交直両用クランプメータのご紹介
この動画は、7が参考にしています。
交直両用クランプメータの使い方
この動画は、1が参考にしています。
交直両用クランプメータで出来ること
交直両用クランプメータを使った測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
092157262009A44516114KEW2009R2009A 交直両用クランプメータ 共立電気計器 44516114交直両用クランプメータ共立電気計器1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする