ドレンホース

ドレンホース - 因幡電工ドレンホース - 因幡電工ドレンホース - 因幡電工
(2件のレビュー)

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。

用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。長さ(m)50材質PE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)Φ22色調アイボリー内容量1箱(50m)
注意
※曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
※施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217022DH-14-I761-2770Φ1413.518.3
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
01251303DH-16-I761-2788Φ161620.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01251303DH-16-I01251328DHQ-16/50MDH-16-I ハイクオリティドレンホース 因幡電工 01251328ハイクオリティドレンホース因幡電工1箱(50m)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

思っていた通りの商品でした、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 09217022
2015-06-18
用途: エアコンノドレンホースの交換のため

今回のエアコン取り付けでは使用してないので、次回使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする