汎用リレー ソケット 金具

汎用リレー ソケット 金具 - IDEC(和泉電気)汎用リレー ソケット 金具 - IDEC(和泉電気)汎用リレー ソケット 金具 - IDEC(和泉電気)汎用リレー ソケット 金具 - IDEC(和泉電気)
適合
タイマ:GT5Y-4
ばね:リレー用SFA-502
ばね:タイマ用SFA-511
質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06950797SY4S-05DN
595
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする