日本金属電鋳
ガス切断面B粗さ標準片
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様
ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18
寸法(mm)
標準片:25×23
本体寸法(mm)
182×47×2.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221877
GAB
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください