大阪電具(ODK)
高圧引下線接続用コネクタ
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質
本体:JIS H3250
銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
最大締付トルク(N・m)
19.6
高圧引下線絶縁電線
PDC 2.6mm
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電気抵抗値
本線側
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221956
1号
A:18
B:30
D:M8
73.5
1254.7
5.0mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09221965
2号
A:20
B:35
D:M8
87.7
1152.8
38mm
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09221974
3号
A:24
B45
D:M10
182.6
1152.4
60mm
2
~80mm
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください