ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。
省スペースで使用できます。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。



台所シンク下の収納のスライドレールを交換しました。収納の重さに十分耐える強度でスライドもスムーズで安定しています。
材料をセットし、スライドレールを伸ばすことにより、材料を露光機内に簡単に移動でき満足しています。
今まだの純正で取り付けてあるプラスチックのローラと違って
全然重たい食器などいっぱい載せてもスムーズになりました。