カセットチューブポンプ

カセットチューブポンプ - アズワンカセットチューブポンプ - アズワンカセットチューブポンプ - アズワンカセットチューブポンプ - アズワン

スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。
接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。

チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900内容量1台
注意
※チューブサイズ3.15×5.2mm使用時の値
※より詳しい仕様についてはJUS-TISでご覧いただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モーター
質量(kg)
チューブケース数
アズワン品番
入力電源
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09226131SMP-21ASインダクションモータ 出力2W2.51個(PPS樹脂製)1-9419-010.1A、10VASMP-21AS
82,000
81,900
90,090(税込)
当日出荷
09226147SMP-23ASインダクションモータ 出力6W3.03個(PPS樹脂製)1-9419-020.25A、25VASMP-23AS
115,000
114,000
125,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする