チューブポンプ用チューブ(シリコン)

チューブポンプ用チューブ(シリコン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。

長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200内容量1巻(5m)
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合本体
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092261561254701.153.2MP-2000、2001、2000A、2010、2011、2010A、2100、2101、2110、2111、3000、3001、3000A、3100、3101、4000、4001、SMP125470
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
092261651254902.154.2MP-2000、2001、2010、2011、2100、2101、2110、2111、3000、3001、3100、3101、4000、4001、SMP125490
6,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
092261741255103.155.2MP-2000、2001、2010、2011、2100、2101、2110、2111、3000、3001、3100、3101、4000、4001、SMP125510
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする