曜日別特売

ペリスタ(R)・バイオミニポンプ

ペリスタ(R)・バイオミニポンプ - アズワン

高精度・高流量型のペリスタポンプです。
照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。
流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。
外部制御用コネクターを装備しています。

モーターACインダクションモーター寸法(mm)120×160×183電源コード(m)1.8流路数1呼び水不要最大揚程(m)22質量(kg)2.2許容粘度(Pa・s)1.5(最大)アズワン品番1-7375-01付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本流量(mL/h)0.1~1000流量可変範囲1~1000倍電源AC100V(50/60Hz)最大吸引圧(kPa)9.8適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm最大吐出圧力(kPa)205.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09227041AC-2120
228,000
227,999
250,799(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする