曜日別特売

48073 防寒コート

48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂48073 防寒コート - 自重堂
(18件のレビュー)

定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)生地ギャバRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0923032248073ネイビーM
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年3月10日
0923035648073ネイビーEL
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年3月10日
0923038348073アースグリーンL
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月下旬
0923039248073アースグリーンLL
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
0923043548073ダークブルーL
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月6日
0923045348073ダークブルーEL
14,800
6,990
7,689(税込)
16日以内出荷
返品不可
名入れ可
0923046248073ダークブルー4L
14,800
8,890
9,779(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月6日
0923033148073ネイビーL
14,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
名入れ可
0923034748073ネイビーLL
14,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
名入れ可
0923036548073ネイビー4L
14,800
8,890
9,779(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
0923037448073アースグリーンM
14,800
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
0923040148073アースグリーンEL
14,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
0923041748073アースグリーン4L
14,800
8,890
9,779(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
0923042648073ダークブルーM
14,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
0923044448073ダークブルーLL
14,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 部屋着 庭着 ゴミ捨て着

めちゃくちゃ暖かいです。作業や寝起きで汗かいた直後に0℃の外に出ても暖かく、汗だけが蒸発して抜けていき、歩いているうちにサラッとしてきて通気性抜群でした。コスパも良いし洗濯や物干しもし易いです。コートタイプなのでかがんでも腰が出ることがないので腰が冷えることもありません。安いのでシルエットが寸胴で見た目は最悪ですが、見た目を気にしないのであれば女性にもお勧めです。

2025-11-24
用途: 屋外の現場作業
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

見た目は悪くないんだけど、ちょっと硬い感じかな?もう少し柔らかな素材ならば動きやすくて良いのかもね。

対象商品 : 09230331
2023-03-31
用途: 現場巡回時
株式会社アクト・ツーワンサービス業

これは良いものです!今期の冬季の作業時には、大変重宝しました。

2が参考にしています
対象商品 : 16800866
2024-12-21
用途: 外での井戸掘り作業、営業
菅野鑿井工業所建設業・工事業

防寒の為、カッパの中に着用したかったのですが、厚みと重さがあり、断念し、営業など外出用にします。風も通さず、暖かくて、いいとは思います。現場用は、また探します。

対象商品 : 09230347
2018-11-13
用途: 冷蔵庫、冷凍庫に入って作業しています。
一般財団法人食品環境検査協会

暖かくて助かります。色や大きさもぴったりで大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 16800857
2018-01-23
用途: 外回りの作業
新東産業株式会社

温かくて、丈夫で良いです。女性向きのデザイン・サイズとカラーが欲しいです。

対象商品 : 09230322
2018-06-07
用途: 冷凍庫内作業
製造業

値段が安く、性能が良い
冷凍庫内作業に使用しています

2が参考にしています
対象商品 : 16800972
2017-08-18
用途: 外仕事

自重堂だけのことはあります。寒い冬の外仕事でもあったかく過ごせました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする