アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理サテン仕上材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじ径M
耐荷重N(kgf)
耐荷重(N)
ねじピッチ(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09228931MKRS-32M103236.0M10×1.5212711.0M10--1.5-
920
899
989(税込)
当日出荷
09380323MKRS-32N33236W3/8-16212711W3/8392(40)392-16
920
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
09228947MKRS-40M104037.0M10×1.5213411.4M10--1.5-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09380341MKRS-40N34037W3/8-16213411.4W3/8784(80)784-16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09228956MKRS-50M105037.5M10×1.5214411.5M10--1.5-
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09380366MKRS-50N35037.5W3/8-16214411.5W3/8980(100)980-16
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
09228965MKRS-60M126051.5M12×17.5355411.5M12--17.5-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09380384MKRS-70M147051.5M14×2356411.5M14980(100)9802-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09228947
2020-05-31
用途: 家具(テレビ台)の製作
その他業種

テレビ台の内側の足の高さ調整に使用します。全体の長さが1.8mあり、床の凹凸に対応して、本体の変形防止用です。しっかりした造りに満足しています。

対象商品 : 09228947
2017-12-02
用途: 水平台の足として使用
農・林・水産業

アジャスター販売の商店が少なく これしか無かった。値段が高いのが欠点。もう少し 安価であれば と思います。

対象商品 : 09228947
2017-04-02
用途: 作業台のアジャスト
その他業種

最安値を探していたところモノタロウで探せました。問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする