冨士端子工業
B種溶断型ヒューズ
仕様
電気的特性 B種
温度上昇:115%(100℃以下)
通電:130%
溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
JIS特性
NR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08562811
FGB0 125V 0.5A
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください