ノーブランド
ケーブルタイ 標準品
コードをきれいに束ねられます。
用途
複数の配線の簡易結束に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09233095
TC-100
1パック(30本)
80
16
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09233104
TC-102
1パック(30本)
100
22
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09233113
TC-108
1パック(5本)
251
65
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09233122
TC-112
1パック(3本)
382
100
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください