ノーブランド
ケーブルタイ 耐候品
コードをきれいに束ねられます。
用途
複数の配線の簡易結束に。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐侯品
特性
耐候
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09233131
TC-101
1パック(30本)
80
16
2.2
4.2
8.16
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09233147
TC-103
1パック(30本)
100
22
2.5
4.8
8.16
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09233156
TC-109
1パック(5本)
251
65
4.8
8.8
27.21
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09233165
TC-113
1パック(3本)
382
100
7.5
13.0
54.43
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください