曜日別特売

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器

SPカプラの大流量タイプ。

流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092360442S-A STEEL FKM28二面1958R 1/4Rc 1/47.5
4,175
3,398
3,738(税込)
当日出荷
092360533S-A STEEL FKM35二面2165R 3/8Rc 3/87.5
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
092360624S-A STEEL FKM45二面2972R 1/2Rc 1/24.5
8,245
6,698
7,368(税込)
当日出荷
092360716S-A STEEL FKM55二面3588R 3/4Rc 3/44.5
12,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
092360878S-A STEEL FKM65二面41102R 1Rc 14.5
18,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
0923609610S-A STEEL FKM77二面54115R1 1/4Rc1 1/43.0
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
0923611416S-A STEEL FKM108二面77132R 2Rc 22.0
57,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
0923610512S-A STEEL FKM88二面63124R1 1/2Rc1 1/23.0
38,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0923609610S-A STEEL FKM4300279510S-A STEEL FKM10S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 43002795SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
0923611416S-A STEEL FKM4300283816S-A STEEL FKM16S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 43002838SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする