曜日別特売

SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器

SPカプラの大流量タイプ。

流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092361232P-A STEEL FKM-22六角1736R 1/4Rc 1/47.5
1,8451,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
092361323P-A STEEL FKM-25六角2140R 3/8Rc 3/87.5
2,1302,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
092361414P-A STEEL FKM-28六角2944R 1/2Rc 1/24.5
3,4903,488
3,488
3,837(税込)
当日出荷
092361576P-A STEEL FKM-36六角3552R 3/4Rc 3/44.5
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
092361668P-A STEEL FKM-40六角4162R 1Rc 14.5
8,5907,798
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
0923617510P-A STEEL FKM-45六角5470R1 1/4Rc1 1/43.0
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0923619316P-A STEEL FKM-52二面77×Φ8480R 2Rc 22.0
27,50026,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2147833812P-A STEEL FKM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)49六角6375R1 1/2Rc1 1/23.0
17,33016,900
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
0923618412P-A STEEL FKM-49六角6375R1 1/2Rc1 1/23.0
17,33016,980
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする