全ネジカッター純正刃(W3/8)

全ネジカッター純正刃(W3/8) - Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃(W3/8) - Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃(W3/8) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

替刃は両面使えて長寿命
靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。
しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。

トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09236211EZ9SBW31
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09236211
2018-07-11
用途: 工場
大谷電気建設業・工事業

とてもまんぞくです。また、りようしたいとおもいます。

対象商品 : 09236211
2016-12-23
用途: 寸切りカッターの替刃

まだ使用感は、分かりませんがメーカー品ですので問題ないと思います。

対象商品 : 09236211
2016-06-28
用途: 給排水配管作業時
有限会社鳥羽設備工業建設業・工事業

すぐに使いたい状況で注文をしたら、翌日には商品が到着してすごく助かりました。

対象商品 : 09236211
2011-09-19
用途: 仕事にて使用
オノデン

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする