ミーリングチャック

ミーリングチャック - NTツールミーリングチャック - NTツールミーリングチャック - NTツール

重切削を可能にした、口元締りの特殊スリット採用
NT独自のT型スリットで重切削時の工具抜け防止
確実な2段階締付け
センタースルークーラント対応
完全なシール方式で寿命向上
サークリップ拡張防止により高速対応

内容量1本
注意
※ミーリングチャック用スパナは別売りです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264617BT50-CT16S-105457010(P=1.0)105-224516-65-20
44,520
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39264626BT50-CT20S-105527012(P=1.0)105-95820-80-15
44,520
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39264635BT50-CT20S-135527312(P=1.0)135-395820-80-15
44,520
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39264644BT50-CT25S-105618212(P=1.0)105-115625-80-15
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39264653BT50-CT25S-135618312(P=1.0)135-415625-80-15
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09236245BT50-CT32S-9573-18(P=1.0)95---32-120-20
47,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09236263BT50-CT32S-120738718(P=1.0)120-265632-120-20
49,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39264662BT50-CT32S-135738818(P=1.0)135-415632-120-20
51,940
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09236236BT40-CT32S-10573-18(P=1.0)10546--3226852317
37,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
09236254BT50-CT32SA-10573-18(P=1.0)105---32-120-20
47,000
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
09236227BT40-CT32S-9073-18(P=1.0)9031--3226763217
37,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09236227BT40-CT32S-9041899139BT40-CT32SA-90画像準備中ミーリングチャックNTツール1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする