スイデン
ウォール扇(ハネ50cm)
強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
最大風量(m
3
/min)
312/378
その他
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番
390-6507
質量(kg)
17
摘要
1速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
2
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
350/500
首振角度(°)
87
最大風速(m/min)
470/570
アズワン品番
64-9622-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02351876
SF-50FN-2V
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください