曜日別特売

VN 車輪のみ(ゴム車輪)

VN 車輪のみ(ゴム車輪) - ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪) - ナンシン
(2件のレビュー)

車輪のみとなります。

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350157VN-100STC、SKC、SSC、UTC、UKC
オープン
879
967(税込)
当日出荷
08600767VN-100STC・SKC・SSC
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08600767VN-10021350157VN-100VN-100 VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン 21350157VN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21350157
2020-11-23
用途: 農作業機械の補助輪部品交換

これは最適なシャフト径の車輪と判断して取付けましたが、タイヤ径大きいサイズを望みます。

対象商品 : 21350157
2017-01-21
用途: ダンボールの送り機械

車輪の重量で、巻ダンボールの巻き戻し送りに使用しています。ダンボールの潰れがなく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする