ナンシン
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
種別
一般キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09238747
TEL-65NL S-1
CADデータダウンロード
65
40
70×42
56×28
80
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
09238756
TEL-75NL S-1
CADデータダウンロード
75
50
70×42
56×28
92
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
09238765
TEL-100NM S-2
CADデータダウンロード
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください