エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ)

エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ) - フルプラエクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ) - フルプラ
(9件のレビュー)
内容量1個
注意
※この商品はスプレーの上部のみ(トリガー部分のみ)です。ノズルは含まれておりません。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3517295291331アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3864353491332ライトブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0923950191305-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0923950191305351729529133191305 エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ) フルプラ 35172952エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ)フルプラ1個
1,798
税込1,978
後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643534
2022-04-30
用途: パーツクリーナーの塗布

ホース部分が長かったですが、カッターで短くして使用しやすく出来ました。
意外とモロいので取り扱いは慎重にしようと思います(^^)

対象商品 : 38643534
2021-12-27
用途: サビドメオイル
株式会社昭英化工製造業

先端のノズルがついてません 見落としでした・・・
他の方のコメント見たら同じことが記載されてる
下のケースがないとの注意書きはあるのに
先端の調整ノズルについてはない
モノタロウさん そこも注意書き追加してほしいです

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。ご意見ありがとうございます。反映させていただきます。

対象商品 : 38643534
2020-04-22
用途: 機械洗浄他マルチ
オオタエンジニアリングサービス業

アルコール度数が高いのでパッキンの寿命が短いので交換スペア用です

対象商品 : 35172952
2021-03-01
用途: 洗剤の噴霧

気が付かなかった自分も悪いのだが、ノズル部分がないので要注意である。

対象商品 : 35172952
2020-04-18
用途: この商品は、、
医療・福祉・介護関連業

一応、モノタロウの注意書きがありますがこれは「ピストル部分だけ」です。ですので、同じ会社のスプレー器具本体がないと使えません。ピストル先端の穴の空いた霧吹きの役目を果たすキャップや、ロングノズルは付属していないので要注意です。商品の性能は不明です。

対象商品 : 35172952
2018-07-20
用途: 機械のメンテナンス

本体ごと買うより若干安いですが割高感が有ります。アセトンを入れて使用していますが、耐久性はまあまあです。ノズルの根元を折ってしまう事がありますので、購入しております。

対象商品 : 35172952
2018-05-07
用途: 石油溶剤で希釈したものの噴霧
庭山クリーニングサービス業

普通の物だとすぐ駄目になるがこれは、長持ちするので経済的

対象商品 : 09239501
2016-01-25
用途: マジックインクを取るため溶剤を吹き付ける
熊切工缶株式会社

大変重宝しているのですが、ピストル部分に耐久性がない。壊れる所はいつもおなじである。
更に値段であるがピストル部分のみを買っても、タンク付と変わらない。
他にないので仕方なしに使っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする