スナップリング Eリング用 ETホルダー

スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂スナップリング Eリング用 ETホルダー - 大阪魂
(14件のレビュー)
内容量1個
全24種類を絞り込む
適合Eリング
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F1(mm)
適合Eリング
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018168ETH-1.5122738E・SE-1.5
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29018177ETH-21241040E・SE-2
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29018186ETH-2.51241040E・SE-2.5
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29018195ETH-31231243E・SE-3
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29018204ETH-41291849E・SE-4
3,798
4,178(税込)
当日出荷
29018213ETH-51291849E・SE-5
3,798
4,178(税込)
当日出荷
29018229ETH-61542154E・SE-6
3,798
4,178(税込)
当日出荷
29018238ETH-71542154E・SE-7
4,198
4,618(税込)
当日出荷
29018247ETH-81602460E・SE-8
4,198
4,618(税込)
当日出荷
29018256ETH-91602460E・SE-9
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29018265ETH-101632663E・SE-10
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29018274ETH-121652965E・SE-12
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09249292ETH-1.5122738E・SE-1.5
取扱い終了
代替品有
09249301ETH-21241040E・SE-2
取扱い終了
代替品有
09249317ETH-2.51241040E・SE-2.5
取扱い終了
代替品有
09249326ETH-31231243E・SE-3
取扱い終了
代替品有
09249335ETH-41291849E・SE-4
取扱い終了
代替品有
09249344ETH-51291849E・SE-5
取扱い終了
代替品有
09249353ETH-61542154E・SE-6
取扱い終了
代替品有
09249362ETH-71542154E・SE-7
取扱い終了
代替品有
09249371ETH-81602460E・SE-8
取扱い終了
代替品有
09249387ETH-91602460E・SE-9
取扱い終了
代替品有
09249396ETH-101632663E・SE-10
取扱い終了
代替品有
09249405ETH-121652965E・SE-12
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09249292ETH-1.529018168ETH-1.5ETH-1.5 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018168スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
09249301ETH-229018177ETH-2ETH-2 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018177スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
09249317ETH-2.529018186ETH-2.5ETH-2.5 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018186スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
09249326ETH-329018195ETH-3ETH-3 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018195スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
09249335ETH-429018204ETH-4ETH-4 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018204スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
09249344ETH-529018213ETH-5ETH-5 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018213スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
09249353ETH-629018229ETH-6ETH-6 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018229スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
09249362ETH-729018238ETH-7ETH-7 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018238スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
09249371ETH-829018247ETH-8ETH-8 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018247スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
09249387ETH-929018256ETH-9ETH-9 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018256スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
09249396ETH-1029018265ETH-10ETH-10 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018265スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
09249405ETH-1229018274ETH-12ETH-12 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018274スナップリング Eリング用 ETホルダー大阪魂1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018195
2024-05-16
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。Eリングの取り付け作業の必須ツールと思います。

対象商品 : 29018195
2020-12-26
用途: 組立作業
製造業

Eリング装着には、絶対必要で効率倍以上しかし、意外と高価

1が参考にしています
対象商品 : 29018204
2020-08-27
用途: 遮断器点検
ヤスデンキ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

Eリングが楽にはめれました。。。。。。。。。。。。

2が参考にしています
対象商品 : 29018265
2020-08-03
用途: メンテナンス
製造業

10mm径Eリングはこれがないと組めない場所があります。

1が参考にしています
対象商品 : 09249326
2020-05-08
用途: 装置のメンテナンス

出張メンテナンスでEリングの嵌め合い作業があり楽にEリングがセットでき助かりました。

対象商品 : 29018204
2019-04-30
用途: 機械メンテナンス時
運輸・通信業

厚さがEリングとほぼ変わらないので、狭い場所でもアクセスできます。
しっかりしたホールド感があり、Eリング取り付けの際の安心感がありますので、飛ばす心配がありません。

対象商品 : 09249292
2016-09-29
用途: 模型の製作
その他業種

さすがに、専用工具である。
もう少し低価格であれば、各サイズをそろえる。
サイズ表示は、Eリングサイズとの適合性をわかりやすくしてほしい。

4が参考にしています
対象商品 : 09249362
2016-11-29
用途: 事務機器の組み立て時に使用。
株式会社ジェイエスキューブ製造業

Eリングを多用する機器の組み付け時に使用していますが、ラジオペンチ等に比較してEリングの取り付けが圧倒的に楽で早いです、価格がもう少し安いとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
4523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする