曜日別特売

エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 - 新ダイワ

切断機のエアー通路内に結露によって生じた水分を自動的に排出するオートドレン機能を装備。めんどうな水抜き作業が不要になり、いつでも安定した切断作業が行えます。
高性能小型コンプレッサ内蔵で、エアー源は不要です。電源さえあれば、すぐ使用できるスグレモノ。

用途
厨房などの空調ダクトの施工・改修作業
解体工事や金属の加工作業
看板の切り文字加工
シャッター・波板の切断加工
仕様
過電流カット装置内蔵 :使用中、過電流になると電流を自動的にカットしますから、ブレーカーが落ちることがありません。
インバータ制御 :インバータ制御で安定した切断と、小型軽量化を実現。
付属品
トーチPCH-25S-20A(カーブド形3.8m)一式
トーチ先端部分 一式(電極×2個、チップ×2個、ガスディストリビューター×1個、シールドカップ×1個)
母材ケーブル(4m)×1個
保護機能
異常モードを表示し安全機能が作動します。
温度異常、入力電圧異常、エアー圧力異常、一次過電流保護、入力プロテクタ
トラスコ品番292-5010質量(kg)11制御方式インバータ方式定格入力電圧(V)100定格入力(kVA)1.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×130×275(取手除く)冷却方式強制風冷切断板厚(mm)0.1~6絶縁種別E種相数単相電源周波数(Hz)50・60定格負荷電圧(V)70定格入力(kW)1.4最高無負荷電圧(V)200以下入力電圧許容範囲(V)90~100切断電流(A)16定格使用率 [10分周期] (%)60(25℃時) [40(40℃時)]高周波発生装置火花発振式直列重畳形ガスプリフロー時間(秒)約1ガスアフターフロー時間(秒)約10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07096494SPC-16C
525,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする