エアー式ハンドグリスガン

エアー式ハンドグリスガン - ザーレンエアー式ハンドグリスガン - ザーレンエアー式ハンドグリスガン - ザーレンエアー式ハンドグリスガン - ザーレン
(18件のレビュー)

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。

動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253072A508CBMS
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253072
2022-08-16
用途: 農業機械(コンバイン・トラクタ・草刈機等
農・林・水産業

エアー式で連続給脂が出来る点が良いが、給脂できなくなり、一時分解して修理が可能であり大変助かりました。

対象商品 : 09253072
2019-09-19
用途: 農機のメンテナンス
たき農園農・林・水産業

持ち手角度を変えられるのは使いよい。片手で持つにはいささか重い。

対象商品 : 09253072
2018-11-07
用途: コンバイン等農機具のグリスアップ
農・林・水産業

今までハンド式でしていましたが、早く楽に出来ると思い購入しました。
確かに楽ですが、グリスの勢いが弱いように思う。

対象商品 : 09253072
2018-12-11
用途: トラックメンテナンス
西尾運送有限会社

説明書がない。 エアーかみするのか、上手に伝えてない。

対象商品 : 09253072
2016-10-04
用途: 農機具整備

思ってたより良かった。値段が安いけど。
連射が出来るので便利です。
先はフレーキシブルタイプに変えて使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 09253072
2016-10-03
用途: 農機具整備

思ってたより良かった。値段が安いけど。
連射が出来るので便利です。
先はフレーキシブルタイプに変えて使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 09253072
2016-05-09
用途: トラック等のメンテナンス用として

価格も安く使用にも問題なく使えます。

対象商品 : 09253072
2016-12-03
用途: 車両のメンテナンス

到着早々、壊れているのか使用できませんでした。
エアー漏れもひどいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする