曜日別特売

ステンレスクリーナー&ポリッシュ

ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)ステンレスクリーナー&ポリッシュ - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る

用途
キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所キッチン、オフィス液性弱アルカリ性成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)トラスコ品番361-3305容量(mL)420噴射剤LPG内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253657S/C
1,916
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253657
2025-02-14
用途: ボディのクリーニング

水洗いのあとに使用しています。問題なくピカピカに綺麗に仕上がります。

対象商品 : 09253657
2024-05-20
用途: シンクの掃除
ハマ建工業建設業・工事業

切れに拭き取れない何かが残る感じがする
水道ジャグジーは綺麗になる

対象商品 : 09253657
2020-11-20
用途: 玄関・トイレ周辺やエレベーター箱内のステンレス製品の清掃
学校法人高輪学園教育・研究機関

手垢等の汚れが綺麗に取れると共に、汚れが付きにくくなった

1が参考にしています
対象商品 : 09253657
2020-04-07
用途: ガラス掃除
建設業・工事業

ステンレスクリーナーのお陰で毎回ガラスがピカピカです!!

対象商品 : 09253657
2019-06-21
用途: 錆びたステンレスの掃除
ABE エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

錆びたステンレスを綺麗にする商品の説明なのだが使用したところ全然ダメでありました綺麗になりませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 09253657
2015-11-16
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする