ニューパラ トイレボール

ニューパラ トイレボール - ライオンケミカルニューパラ トイレボール - ライオンケミカル
(6件のレビュー)

トイレの防臭にお使い下さい。

用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。寸法(mm)Φ60質量(g)150内容量1個(150g)
注意
※商品の色が写真のものと違う場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257726-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: とても懐かしい。
その他業種

この昭和レトロの芳香剤を以前から探してました。
ネットでもなかなか手に入らず やっと見つかりました。
時々ドラックストアにもあったのですが やはりこの匂いは
昔に子供の頃を思い出しました。大変重特しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 09257726
2014-11-20
用途: 男子トイレに
株式会社ヤマネ工芸

大きくって、長持ちで嬉しいです。
色々試ましたが、費用対効果が抜群と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09257726
2023-11-10
用途: トイレ!
株式会社大石

何故か取れないアンモニア臭
臭い・・・でも、この魔法のボールを飾ってからは、トイレで深呼吸できます。

対象商品 : 09257726
2016-07-22
用途: 男子トイレ清掃
製造業

今回初めて使用したのですがいつもより長持ちしました。

対象商品 : 09257726
2014-08-12
用途: お客様使用トイレ

長持してとても良いです。

対象商品 : 09257726
2022-07-08
用途: 消臭

暑くなってくると臭いもキツくなりますよね。
ゴミ箱の角に吊るして置くだけであら不思議。
下手な消臭剤なんかより臭いが無くなります。
使用限界も見た目で分かりやすいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする