曜日別特売

ホイルガード組

ホイルガード組 - HiKOKI(ハイコーキ)ホイルガード組 - HiKOKI(ハイコーキ)
(13件のレビュー)
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等内容量1組
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257866331085FG10SB3/FG10SC2/FG10ST/FG10SS/G10B2/G10BYE/G10BYEQ/G10MH/G10ML/G10SB1/G10SH5/G10SL5/G10SP4/G10SM3/G10SS/G14DBVL/G14DSL/G14DBBVL/G18DBVL/G18DBBVL/G18DBBAL/G18DSL/G3610DA/G3610DB/PDA-100J/PDH-100J
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 土木作業

私は、土木工事現場等でディスクサンダーを使用していますが、場所によっては狭い所、角度のきつい所、等があり 作業員によってはガードホイルが邪魔だと外してしまう人が居ます。現場ですので、外した部品はすぐに何処かへ行ってしまいます。ガードが無いと指のケガ、切削火花による火傷、火災、等 災害の元と成ります。この事からこの部品のおかげで災害防止に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09257866
2024-02-02
用途: サンダー使用時の安全化。
製造業

純正品だけに作りはシッカリしています。2本の止めネジは丸頭の+でなく六角の+のほうが締まりが良く安全だと思う。当方は同サイズのキャツプボルトにかえてます。

対象商品 : 09257866
2024-02-05
用途: 研磨作業
その他業種

交換してから、手をこすらなくなて良かった、また、効率が上がった。

対象商品 : 09257866
2023-10-25
用途: 機械修理
製造業

破損したままでは危険な為、カバー単体で探していたので
助かりました。

対象商品 : 09257866
2021-10-26
用途: 軟鉄削り

軟鉄削りの時本品を取り付けて使用しています。取り付け、取り外しがしやすいです。

対象商品 : 09257866
2021-10-11
用途: 金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

会社内にある中古のディスクグラインダー用に購入しましたが、サイズがぴったりでとても良かったです。

対象商品 : 09257866
2020-06-28
用途: DITでの金属切断作業
その他業種

商品は定番の為、差し置かしてもらいます。発注後翌日納品していただき、本当に爽快な気分になりました。出来るだけこうあって欲しいとかんじましたよ。ありがとうございました。

対象商品 : 09257866
2020-04-27
用途: 金属の切断
その他業種

古いタイプのサンダーですが、上手く付きました。安全に作業できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする