靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。



硬さもちょうど良く垂れることなく塗布できました。
硬化後の強度まで非常に高く、今日もテニスの練習に履きましたが、全く剥がれていません
靴の踵内側外縁後部の偏摩耗修復に使用。固化するまで硬度と耐摩耗性にいささか疑念があったが、3日ほどの硬化時間を経過すると意外なほどの修復強度が得られた。シールやパッキング部分にも応用可能かと思える。
片減りの激しいお客様が買われたスニーカーのカカト部分に予め肉盛りしてお渡しするのに使用してみました。もう少し母材側への接着力があると嬉しいですが、概ね作業もしやすく良い商品だと思いました。
完璧な補修で満足しております。リピート購入したい一品です。
お気に入りのサンダルの底がすり減り穴が空きそうになっていたので使用。
なんとか1本で復活できました。
ゴム製接着剤は有名どころでもう一社ありますが、こちらの製品は固めですが耐久性があり気に入ってます。例えばゴム手袋の穴空き補修でも耐久性あります。接着力も強い。まあ靴底に使うものですからね。
動き回る仕事なので靴底の減りが半端ない。
この商品は耐久性もあり施工もしやすく満足しています。
冬用のミゾが多い靴はギザギザを貼り付けしている部分が剥がれやすく、肝心なギザギザがめくれて来ます。そのめくれを接着するのに使用しました。